Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clipper Diamant-Trennsch.MD120C 2295 300x25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clipper Diamant-Trennsch.MD120C 2295 300x25,4
Clipper Diamant-Trennsch.MD120C 2295 300x25,4
Clipper Diamant-Trennsch.MD120C 2295 300x25,4
Clipper Diamant-Trennsch.MD120C 2295 300x25,4
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5450248344049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248344049
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain
Clipper Diamantblatt MD 120 C

• Gesintert, geschlossener Schneidrand • Sehr sauberer Schnitt, extrem hohe Standzeit, exzellente Schnittgeschwindigkeit • Ideal für glasiertes Material Einsatzgebiet: keramische und sehr dichte Produkte, dünne Marmor- und Granitplatten, glasierte Fliesen.

Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, Diamantblatt, Clipper, 120, Diamantwerkzeuge, Maschinen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,10*
€ 145,40*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 146,34*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 150,20*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 164,08*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 133,38*
€ 164,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.