| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5060399592123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060399592123 |
| |
|
| | |
| PE-Auffangwanne ST60 • Material: 100 % PE • Für Kleingebinde • Kompakt und leicht • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Platzsparend • Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Ausführung: | mit Gitterrost | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 605 mm | Tiefe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, pe auffangwanne 60l, paletten auffangwanne, palettenauffangwanne 60l, PE-Auffangwanne, Gefahrgutlagerung, PE-Wanne, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,50* | € 162,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 143,40* | € 175,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,45* | € 216,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,72* | € 224,38* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,75* | € 275,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|