| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5038428034463 Herst.-Nr.: ASA640-121-100 EAN/GTIN: 5038428034463 |
| |
|
| | |
| Einscheibenbrille »Eclipse« Eigenschaften: • Modische Einscheibenbrille • Verstellbare Bügel • Große Sichtscheibe • Hält höheren Temperaturen stand Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonat Rahmenfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Malaysia | Scheibenfarbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, JSP®, Brille, Brillen, JSP, Ltd., Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 7,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,07* | € 8,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,8779* | € 9,0379* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,05* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|