| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163226093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163226093 |
| |
|
| | |
| Besucherstuhl STYL, schwarz, mit Armlehnen • Schlicht, aber elegant • Gestell aus Stahlrohr (Vierfußgestell) • Sitz- und Rückenpolster aus Bezugsstoff (strapazierfähig) Einsatzbereich: • Bei Besprechungen • Für Konferenzen Lieferung: Karton mit 4 Stück. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gesamtbreite: | 590 mm | Gesamthöhe: | 830 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, vierfußstuhl besucherstuhl netzrücken, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Stuhl, Stapelstühle, Besucherstühle, Stappelstuhl, Stühle, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 61,58* | € 76,22* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 65,93* | € 81,65* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 72,29* | € 89,58* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 72,29* | € 89,58* | | | | Lager 214 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 79,55* | € 132,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 529,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|