Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschn.Nr.11 00 20 weiß Jun. Y5 5Kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetschn.Nr.11 00 20 weiß Jun. Y5 5Kg
Magnetschn.Nr.11 00 20 weiß Jun. Y5 5Kg
Magnetschn.Nr.11 00 20 weiß Jun. Y5 5Kg
Artikel-Nr.:
     214G-4330816006603
Hersteller:
     Peter Welter
Herst.-Nr.:
     11 00 20
EAN/GTIN:
     4330816006603
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper weiß
magnetschnäpper
Magnetschnäpper Super Y • Schlagfestes Polystyren • Polschuhe in Anschraubrichtung, dadurch Haftung auch bei ungünstiger Befestigung des Gegenstücks • Bewegliches Gegenstück • Hinweis: 10 Jahre Haftkraft-Garantie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Modell:
Junior Y 5, weiß
Maß A:
48,5 mm
Maß B:
16,5 mm
Maß C:
13,0 mm
Haftkraft:
5 kg
Maß D:
39 mm
Maß F:
15,5 mm
Maß K:
7,8 mm
Weitere Suchbegriffe: welter magnetschnäpper, Schnäpper, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
160
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,00*
2 Tage
160
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,66*
€ 4,79*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 53,23*
€ 70,95*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,97*
€ 73,92*
Lager 214
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 59,32*
€ 78,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,26*
€ 93,1294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,25*
€ 83,5975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,70*
€ 79,373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 59,32*
€ 70,5908
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.