Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4330816006603, Handelsware Magnetschn.Nr.11 00 20 weiss Jun. Y5 5Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-707316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816006603
EAN/GTIN:
     4330816006603
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper weiß
magnetschnäpper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4330816006603, Magnetschn.Nr.11 00 20 weiss Jun. Y5 5Kg, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Modell:
Junior Y 5, wei¯
Haftkraft:
5 kg
Ma¯ A:
48,5 mm
Ma¯ B:
16,5 mm
Ma¯ C:
13,0 mm
Ma¯ D:
39 mm
Ma¯ F:
15,5 mm
Ma¯ K:
7,8 mm
Marke:
Welter
Weitere Suchbegriffe: welter magnetschnäpper, Magnetschnõpper, MAGNETSCHN.NR.11
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
160
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,97*
1 Tag
160
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 4,77*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 70,69*
7 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 57,19*
€ 73,73*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,16*
€ 74,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.