| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784784115 Herst.-Nr.: 4317784784115 EAN/GTIN: 4317784784115 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, S1 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 Ausführung: • Sportlicher Sicherheitsschuh • Schaft aus hochwertigem Veloursleder • Breath-Tex atmungsaktives Innenfutter Fußbett: Fußbett aus anatomisch geformter Einlegesohle Sohle: Abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle Material: Obermaterial Veloursleder, atmungsaktives Innenfutter Breath-Tex Sicherheit: Kunststoffkappe Weite: 11 Farbe: blau Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe blue s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s1, Sicherheitsschuh, FORTIS, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,29* | € 53,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,03* | € 54,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,83* | € 55,97* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,64* | € 57,00* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,94* | € 58,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|