| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784784115 Herst.-Nr.: 4317784784115 EAN/GTIN: 4317784784115 |
| |
|
| | |
| 4317784784115 Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, S1 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 Ausführung: - Sportlicher Sicherheitsschuh - Schaft aus hochwertigem Veloursleder - Wing-Tex atmungsaktives Innenfutter Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle Sohle: Abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle Material: Obermaterial Veloursleder, atmungsaktives Innenfutter Wing-Tex Sicherheit: Kunststoffkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitshalbschuhe s1, arbeitsstiefel, 4317784784115, FORTIS, Sicherheitsschuh, Schnürstiefel »Midgard«, S1, 28562944, 1647237, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel Midgard, Gr. 40, blau, Sicherheitsschnürstiefel »Midgard«, Zulassung/Norm:, EN ISO 20345, Ausführung:, Sportlicher Sicherheitsschuh, Schaft aus hochwertigem Veloursleder, Wing-Tex atmungsaktives Innenfutter, Fußbett: Anatomisch geformte Einlegesohle, Sohle: Abriebfeste Laufsohle PUR, Zwischensohle aus weicher PUR-Comfortsohle, Material: Obermaterial Veloursleder, atmungsaktives Innenfutter Wing-Tex, Sicherheit: Kunststoffkappe, Sicherheitshalbschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,73* | € 53,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,53* | € 53,67* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,86* | € 53,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,05* | € 53,92* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 47,92* | € 61,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|