| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784779852 Herst.-Nr.: 4317784779852 EAN/GTIN: 4317784779852 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Ringstellung tief gekröpft • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben • DIN 838, ISO 3318 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Indien | Gesamtlänge: | 324 mm | Schlüsselweite: | 24 x 27 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN838, DIN, 838, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,18* | € 6,18* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,83* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|