| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-736269 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784779852 EAN/GTIN: 4317784779852 |
| |
|
| | |
| Doppel-Ringschlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Geschmiedet • Ringstellung tief gekröpft • DIN 838, ISO 3318 • Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 x 27 mm | Gesamtlänge: | 324 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784779852 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 838, 4317784779852, DIN838, Ringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,49* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,18* | € 6,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|