Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,00mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784771436
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784771436
EAN/GTIN:
     4317784771436
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
34 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din338 typ n 1,0mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
115
5
€ 6,99*
ab € 0,9886*
€ 1,4086*
Lager 214
115
5
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,48*
3 Tage
115
20
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,68*
2 Tage
115
5
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 1,80*
3 Tage
115
5
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.