Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 1,50mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784771429
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784771429
EAN/GTIN:
     4317784771429
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
40 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n 1,5mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
300
5
€ 6,99*
ab € 1,0102*
€ 1,4402*
Lager 214
300
5
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,52*
2 Tage
300
20
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,71*
1 Tag
300
5
€ 7,90*
ab € 1,30*
€ 1,82*
2 Tage
300
5
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.