Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 3,50mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784771375
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784771375
EAN/GTIN:
     4317784771375
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
70 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,03*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,71*
€ 8,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 10,00*
7 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 13,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.