Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 10,20mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784771214
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784771214
EAN/GTIN:
     4317784771214
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
133 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d 10,2mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
303
20
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,30*
4 Tage
127
1
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 8,04*
Lager 214
130
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,12*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 9,80*
3 Tage
303
1
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.