Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS-Co FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784771191
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784771191
EAN/GTIN:
     4317784771191
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, geschliffen • Profilgeschliffen • HSS-Co • DIN 338 • Spitzenwinkel 130° • Kreuzanschliff • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
142 mm
Werkstoff:
HSS-Co
Bohrer-Ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.11mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Co-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,42*
5 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 8,81*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.