Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Spiralb. DIN345 HSS 17,5 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784770835
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784770835
EAN/GTIN:
     4317784770835
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegel, dampfbehandelt • HSS • DIN 345 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Morsekegel-Schaft • Rechtsschneidend • Verbesserte Spanabfuhr durch besondere Oberflächenbehandlung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
228 mm
Bohrer-Ø:
17,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, spiralbohrer din 345 hss 17,5mm, Bohrer, Spibo, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
67
€ 6,99*
ab € 14,75*
€ 20,19*
Lager 214
66
€ 4,30*
ab € 14,64*
€ 20,40*
2 Tage
66
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 23,15*
2 Tage
67
€ 7,90*
ab € 18,03*
€ 24,33*
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.