| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784768702 Herst.-Nr.: 4317784768702 EAN/GTIN: 4317784768702 |
| |
|
| | |
| Warnweste, Standard Ausführung: • Zwei umlaufende Bundreflexstreifen • Zwei Schulterreflexstreifen • Mit Klettverschluss Material: 100 % Polyester, perforiert , 135 g/m² Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste klett xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Westen, Schutzweste, Warnschutzwesten, FORTIS, Schutzwesten, Weste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 9,53* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 10,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,75* | € 10,21* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,03* | € 10,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,81* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|