| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784768634 Herst.-Nr.: 4317784768634 EAN/GTIN: 4317784768634 |
| |
|
| | |
| Warnweste, flammhemmend Eigenschaften: • Antistatisch • Flammhemmend Ausführung: • Zwei umlaufende Bundreflexstreifen • Zwei Schulterreflexstreifen • Mit Knopfverschluss Material: 100 % Polyester, perforiert, mit Carbonfaden, 150 g/m² Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688, antistatisch EN 1149-5, flammhemmend EN 14116 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gr. xxl gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Westen, Schutzweste, Warnschutzwesten, FORTIS, Schutzwesten, Weste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 37,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,21* | € 37,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,84* | € 38,18* | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 40,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,25* | € 42,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|