Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Spiralb. D338RN geschl. 11,00mm HSS TiN FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784739054
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784739054
EAN/GTIN:
     4317784739054
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, TiN-beschichtet • HSS • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
142 mm
Bohrer-Ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 n tin 11,00 mm, din 338 typ n, din 338, HSS-Bohrer, Bohrer, DIN338RN, DIN338, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
271
20
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,10*
5 Tage
266
1
€ 6,99*
ab € 4,16*
€ 5,98*
Lager 214
263
1
€ 4,30*
ab € 4,30*
€ 6,32*
2 Tage
271
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,71*
3 Tage
270
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.