Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS geschliffen Typ RN 3,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784708920
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784708920
EAN/GTIN:
     4317784708920
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer, blank • Profilgeschliffen • HSS • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal • Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit • Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff • Rechtsschneidend • Zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
N
Gesamtlänge:
70 mm
Werkstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 rn 3,50mm, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1590
10
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,34*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,22*
€ 0,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,2468*
€ 0,3768*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.