| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784706810 Herst.-Nr.: 4317784706810 EAN/GTIN: 4317784706810 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel-Einsatz 1/2" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • DIN 3124 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120-C 12,5; ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffig gerändelt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gesamtlänge: | 40 mm | Schlüsselweite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 12 mm, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,60* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 2,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|