Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal Turbo Ø 115 mm turbosegmentiert 10 mm Bohrung 22,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal Turbo Ø 115 mm turbosegmentiert 10 mm Bohrung 22,
Diamant-Trennscheibe Universal Turbo Ø 115 mm turbosegmentiert 10 mm Bohrung 22,
Diamant-Trennscheibe Universal Turbo Ø 115 mm turbosegmentiert 10 mm Bohrung 22,
Artikel-Nr.:
     214G-4317784704625
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704625
EAN/GTIN:
     4317784704625
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Diamant-Trennscheibe Universal Turbo • Durchgehendes Turbosegment • Geschlossener Schneidrand • Ideal für Natur- und Kunststein, Granit und Marmor, zudem auch für Beton, Dachziegel und Baustellenmaterial
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Trockenschnitt
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Trennscheibe, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 6,71*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 7,30*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 5,20*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.