Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784704625, Fortis Diamant-Trennscheibe Universal Turbo Ø 115 mm turbosegment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1098184
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784704625
EAN/GTIN:
     4317784704625
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784704625, Diamant-Trennscheibe Universal Turbo Ø 115 mm turbosegmentiert 10 mm Bohrung 22,2 mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Trennscheibe, DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,56*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 6,66*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,68*
1
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 7,27*
4 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.