| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784227599 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784227599 EAN/GTIN: 4317784227599 |
| |
|
| | |
| DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | M4 x 25 mm | k: | 3,1 mm | dk: | 8,0 mm | Bit: | PH 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 a2 m4, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, M4x25, Linsenkopf, 7985, Schraube, Gewindeschrauben, AM7985425, 07985.924, DIN7985, Vergleiche, ISO, 7045, DIN, Linsenkopfschrauben, M4x25-H, Kreuzschlitz, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Edelstahl, D7985, Linsenschrauben, Schrauben, DIN 7985 Linsenschraube, Linsenschraube DIN 7985, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,023* | € 0,0344* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,19* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,62* | € 5,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,57* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0457* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|