| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508204 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784227599 |
| |
|
| | |
| E-NORM Linsenschraube DIN 7985 M 4x 25 mm A2 DIN 7985, Linsenschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), Edelstahl A2 Weitere Informationen: | | Abmessung: | M4 x 25 | dk: | 8,0 | k: | 3,1 | Bit: | PH 2 | Herstellerartikelnummer: | 4317784227599 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 a2 m4, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0231* | € 0,0339* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,18* | € 4,56* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,61* | € 5,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 3,63* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|