Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift vers. tzn 1,4x 25 a 1,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift vers. tzn 1,4x 25 a 1,0kg
Drahtstift vers. tzn 1,4x 25 a 1,0kg
Drahtstift vers. tzn 1,4x 25 a 1,0kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784181785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784181785
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, feuerverzinkt • Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B Hinweis: Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Ausführung:
Form A
Abmessung:
1,4 x 25 mm
Paketinhalt:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,4x25, din 1151, din 1151 feuerverzinkt, DIN, 1151, Drahtstift, Nagel, verzinkt, Senkkopf-Drahtstift, Senkkopf, feuerverzinkt, Nägel, Drahtstifte, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
168
1
€ 4,95*
ab € 2,0972*
€ 3,1372*
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,31*
100
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 4,31*
1
€ 5,90*
ab € 2,8969*
€ 4,4975*
Lager 214
166
1
€ 4,30*
ab € 5,558*
€ 8,0325*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 8,0325*
€ 9,55868
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 7,4796*
€ 8,90072
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 7,3096*
€ 8,69842
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 7,0096*
€ 8,34142
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 6,938*
€ 8,25622
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,568*
€ 7,81592
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 5,558*
€ 6,61402
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.