Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift versenkt tzn 1,4 x 25 a 1,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Drahtstift versenkt tzn 1,4 x 25 a 1,0 kg
Drahtstift versenkt tzn 1,4 x 25 a 1,0 kg
Drahtstift versenkt tzn 1,4 x 25 a 1,0 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784181785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784181785
EAN/GTIN:
     4317784181785
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstifte DIN 1151, feuerverzinkt Ausführung: Form A: Flachkopf Form B: Senkkopf, geriffelt Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.- Abmessung 1,4 x 25 mm - Ausführung Form A - Paketinhalt 1,0 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,4 x 25 mm
Ausführung:
Form A
Paketinhalt:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,4x25, din 1151, din 1151 feuerverzinkt, Drahtstift, Drahtstifte, feuerverzinkt, Nagel, Nägel, Senkkopf, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,32*
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,32*
1
€ 5,90*
ab € 2,8769*
€ 4,4975*
8 Tage
168
1
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,58*
2 Tage
170
1
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,84*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 4,32*
€ 5,14
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.