Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784181785, Diverse Drahtstift vers. tzn 1,4x 25 a 1,0kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-700876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784181785
EAN/GTIN:
     4317784181785
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784181785, Drahtstift vers. tzn 1,4x 25 a 1,0kg, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
1,4 x 25 mm
Ausführung:
Form A
Paketinhalt:
1,0 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
166
1
€ 4,95*
ab € 2,1072*
€ 3,1072*
100
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,30*
100
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,30*
1
€ 5,90*
ab € 2,8769*
€ 4,4975*
9 Tage
168
1
€ 6,99*
ab € 3,15*
€ 5,76*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 3,1072*
€ 3,69757
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 2,9572*
€ 3,51907
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 2,8772*
€ 3,42387
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 2,7472*
€ 3,26917
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 2,6172*
€ 3,11447
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,1072*
€ 2,50757
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.