| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784181785 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784181785 EAN/GTIN: 4317784181785 |
| |
|
| | |
| Drahtstifte DIN 1151, feuerverzinkt Ausführung: Form A: Flachkopf Form B: Senkkopf, geriffelt Ab 1000 kg sortenrein, Anfrage erbeten.- Abmessung 1,4 x 25 mm - Ausführung Form A - Paketinhalt 1,0 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1,4 x 25 mm | Ausführung: | Form A | Paketinhalt: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,4x25, din 1151, din 1151 feuerverzinkt, Drahtstift, Drahtstifte, feuerverzinkt, Nagel, Nägel, Senkkopf, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,1072* | € 3,1072* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,30* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,56* | € 4,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,8769* | € 4,4975* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,12* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|