Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,0 mm a 2,5 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,0 mm a 2,5 kg
Eisendraht geglüht 1,0 mm a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013888
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
1,0 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
Länge pro Ring ca.:
405 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Bindedraht, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 1,94*
€ 2,65*
7 Tage
825
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,69*
2 Tage
825
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,72*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 2,75*
Lager 214
1584
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,52*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,47*
€ 4,13
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,28*
€ 3,90
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 3,03*
€ 3,61
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.