| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784013888 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784013888 EAN/GTIN: 4317784013888 |
| |
|
| | |
| Eisendraht, geglüht Preise per kg, netto. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg Rg. | Ø: | 1,0 mm | 1000 m wiegen ca.: | 6,17 kg | Gewicht pro Ring: | 2,5 kg | ca. Gewicht pro 1000 m: | 6,17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: und, Drähte, Spanndrähte, Binde-, Zäune, geglüht |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,25* | € 65,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,85* | € 66,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,20* | € 67,54* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 51,64* | € 68,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,15* | € 84,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 2,0656* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|