| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260383630638 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260383630638 |
| |
|
| | |
| Universal-Lebendfalle • Aus verzinktem Draht mit Schiebearretierung • Mit neu gestaltetem Schließmechanismus und Schiebearretierung • Falle besitzt auf beiden Seiten Eingänge mit einer Größe von ca. 270 x 270 mm • Farbe: grün Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesjagdgesetze. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Maschenweite: | ca. 25 x 25 mm | Maße L x B x H: | 1180 x 280 x 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,78* | € 106,03* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,27* | € 114,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,77* | € 114,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 90,62* | € 116,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,54* | € 130,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|