| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-734624 Herst.-Nr.: 4260383630638 EAN/GTIN: 4260383630638 |
| |
|
| | |
| Universal-Lebendfalle • Die Universal-Lebendfalle ist aus verzinktem Draht mit Schiebearretierung • Mit neu gestaltetem Schließmechanismus und Schiebearretierung • Die Falle besitzt auf beiden Seiten Eingänge mit einer Größe von ca. 27 x 27 cm Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesjagdgesetze. Ausführung: grün lackiert Weitere Informationen: | | Maße L x B x H: | 1180 x 280 x 280 mm | Maschenweite: | ca. 25 x 25 mm | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 79,23* | € 106,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,64* | € 114,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 90,13* | € 114,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 90,98* | € 115,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 94,36* | € 120,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|