| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4260008243151 Herst.-Nr.: 0020044001020 EAN/GTIN: 4260008243151 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn, Baureihe 990 Eigenschaften: • Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle • Flügelgriff bis 1.1/4" (DN 32), ISO-T-Griff bis 2" (DN 50), Hebelgriff für alle Nennweiten Einsatzbereiche: • Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe usw. Zulassung/Norm: • Voller Durchgang nach DIN EN 1983 • Innengewinde nach DIN ISO 228.1 • Außengewinde nach DIN ISO 228.1 Technische Daten: • Material Gehäuse: CW617N, vernickelt • Material Kugel: CW614N, verchromt • Material Kugeldichtung: PTFE • Material Schaltwellendichtung: O-Ringe (Viton) • Material Hebelgriff: Stahl verzinkt, mit roter Kunststoffummantelung • Material Flügelgriff: Aluminium rot lackiert • Material ISO-T-Griff: PA 6 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +180 °C, ISO-T-Griff –20 °C bis +150 °C (abhängig vom Betriebsdruck) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, messing kugelhahn, messingkugelhahn dn32, Hebelgriff-Muffenkugelhahn, Muffenkugelhahn, Hebelgriff-Kugelhahn, Kugel-Hahn, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 7,57* | € 10,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,50* | € 10,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,60* | € 10,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,90* | € 11,17* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,07* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|