| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-775704 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 990 - 3/4 EAN/GTIN: 4260008243151 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271205109, Kugelhahn mit Hebelgriff , Gehäuse aus CW617N, vernickelt , Kugel aus CW614N, verchromt , Kugeldichtung aus PTFE , Schaltwellendichtung durch O-Ringe (Viton®) , Hebelgriff aus Stahl, verzinkt , Ausführung beidseitiges Innengewinde , Voller Durchgang nach DIN EN 1983 , Innengewinde nach DIN ISO 228 , Ausblassichere vernickelte Messingschaltwelle , Druck 40 bar , Temperatur –20C °C bis +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck) , Geeignet für Druckluft, Wasser, Kraftstoff, Öl etc., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Anschluss: | 3/4 Zoll | Nennweite DN: | 20 | Länge: | 56 mm | Markenname: | Bee | Herstellername: | G. Bee GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20044001020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,26* | € 10,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 10,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,54* | € 10,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,57* | € 10,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 7,87* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|