Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergurtel, Lange 110 cm Excess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledergurtel, Lange 110 cm Excess
Ledergurtel, Lange 110 cm Excess
Ledergurtel, Lange 110 cm Excess
Artikel-Nr.:
     214G-4250331804983
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     012-1-41-6-110
EAN/GTIN:
     4250331804983
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 110cm
Ledergürtel Ausführung: • Used-Look • Mit Excess-Logo und Metallschnalle • Breite: 4 cm Material: 100 % Buffalo-Leder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
schwarz
Länge:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtel, EXCESS, Workwear, GmbH, Deutschland, Koppel, Zimmermannskoppel, Zunftgürtel, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,79*
ab € 17,88*
€ 24,27*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 24,77*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 24,78*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,5463*
€ 25,2363*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 19,25*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.