| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250139202578 Herst.-Nr.: 250440BL EAN/GTIN: 4250139202578 |
| |
|
| | |
| Wischtuch FSW Spezial • Lebensmittelunbedenklich (ISEGA-zertifiziert) • Trocknet schnell • Bakterienhemmende Wirkung • Überdurchschnittliche Sauggeschwindigkeit • Für sensible Bereiche geeignet • Reißfest – nass und trocken • Mehrfach verwendbar • Lösungsmittelbeständig • Abriebfest • Fusselarm • Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren), als Industriewischtuch • Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | blau | Länge: | 40 cm | Breite: | 38 cm | Lagen: | 1 | Blatt: | 400 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzrollen 1-lagig blau, kunststoffreinigungstücher, pflegetuch nordvlies, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 73,24* | € 96,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 73,25* | € 96,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,11* | € 104,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,86* | € 109,68* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,04* | € 112,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 400 Blätter (ab € 0,2101* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|