| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4250063616854 Herst.-Nr.: 8-1781/58 EAN/GTIN: 4250063616854 |
| |
|
| | |
| Forstschutz-Latzhose Design C Ausführung: • Elastische, verstellbare Hosenträger • Zwei aufgesetzte Seitentaschen • Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen • Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose • Bundweitenverstellung mittels Knopf • Warnkeil im Unterschenkelbereich • Elastischer Einsatz im Schrittbereich • Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich Material: • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle • Futter: 100 % Polyester • Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Ursprungsland: | Albanien | Farbe: | grün-orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, forstschutzhose form c, forstschutz hose, watex schnittschutzhose, Forsthose, Latzhose, WATEX, Hose, Watex, Schutz-Bekleidungs, GmbH, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 76,31* | € 93,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,18* | € 93,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,31* | € 93,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,41* | € 97,03* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,00* | € 116,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|