Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHB" Klebeband LSE-110WF, Weiss 19 mm x 3 m 3M"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHB" Klebeband LSE-110WF, Weiss 19 mm x 3 m 3M"
VHB" Klebeband LSE-110WF, Weiss 19 mm x 3 m 3M"
VHB" Klebeband LSE-110WF, Weiss 19 mm x 3 m 3M"
Artikel-Nr.:
     214G-4054596766518
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100214543
EAN/GTIN:
     4054596766518
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ VHB™ Klebeband LSE-110WF Eigenschaften: • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich • Soforthaftung durch PSA-Klebstoff • Nahezu unsichtbare Verbindungen sorgen für ansprechende Oberflächen • 1,1 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylatklebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler • Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße • Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw. Empfohlene Anwendungen • Zur Klebung von Platten auf Rahmen • Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten, z. B. Dachelemente • Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse • Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen • Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Brasilien
Farbe:
weiß
Länge:
3 m
Breite:
19 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 22,99*
Lager 214
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 23,95*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 27,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Millimeter (ab € 0,00649* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.149,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.