| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4054596668683 Herst.-Nr.: 7100195952 EAN/GTIN: 4054596668683 |
| |
|
| | |
| 3M™-Kreppklebeband 201E Eigenschaften: • Rückstandsfreies Abziehen an einem Stück • Gute Lackhaftung • Lösemittel- und feuchtigkeitsbeständig • Kein Nacharbeiten notwendig Einsatzbereiuche: • Für alle Arten von Malerarbeiten im Innenbereich (Bündeln, verpacken, markieren, befestigen) • Für Abdeckarbeiten mit guten Farbkanten bis 80° C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Farbe: | beige | Länge: | 50 m | Breite: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch kreppband beige 24mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, Klebeband, 3M-Kreppband, 3M-Klebeband, 00000000 |
| | |
| |