| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053813220109 Herst.-Nr.: 1324-5353-9955/48 EAN/GTIN: 4053813220109 |
| |
|
| | |
| Jacke »PULSSCHLAG« Eigenschaften: • Gute Bewegungsfreiheit • Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Körperbetonter Schnitt • Zwei eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit „EasyBrand“-Funktion • Napoleontasche und Stifttasche links • Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar • Zwei Innentaschen, links mit Smartphonetasche • Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner • Attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen • Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz • Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung • Saum mit Stretcheinsatz • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Tailleneinsatz an Vorder- und Rückenteil • Kolleransatz und Ärmelkontur • Kontur-Stepp Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | Land unbekannt | Farbe: | schwarz-rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke 48, kübler workwear arbeitsjacke, Kübler, Paul, Bekleidungswerk, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,80* | € 55,13* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,79* | € 56,18* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,32* | € 58,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,25* | € 64,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,09* | € 71,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|