Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikhelm Solar Star 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatikhelm Solar Star 2
Automatikhelm Solar Star 2
Artikel-Nr.:
     214G-4053569825191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569825191
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Automatikhelm SOLAR STAR 2 Profi Technik - jetzt auch mit Farbechterkennung (True Color) und großem Sichtfeld. Der SOLAR STAR 2 lässt keine Wünsche offen - er verfügt über ein riesiges Sichtfeld, modernste Technik und ein elegantes Design. Der große Schutzstufenbereich macht ihn zu einem flexiblen Allrounder. • Farbechterkennung (True Color) • Stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) • 4 unabhängige Sensoren • Einzigartige Haptik durch Soft-Touch-Effekt • Mikroplasmaschweißen • Plasmaschweißen- und schneiden • Fülldrahtschweißen • MIG/MAG- und Elektrodenschweißen • WIG-Schweißen ab 5 Ampere • Schleifmodus (Grinding) • Stromversorgung mittels Solarzellen und austauschbarer Stützbatterie Technische Daten: Schutzstufenbereich(hell/dunkel) DIN 4/5–9 + 9–13, manuel variabell Schaltzeit hell-dunkel, ms 0,08 Schaltzeit dunkel-hell, s 0,1–0,9 Sichtfeldgröße, mm 60 x 100 Kassettengröße, mm 90 x 110 Vorsatzscheiben, mm 90 x 110 Innenscheiben, mm 66 x 106 Empfindlichkeitsregelung ja Schleifmodus ja Aufhellzeit/Delay stufenlos WIG-Schweißen ab 5 A Technologie digital Permanenter UV/IR-Schutz bis DIN 15 Zulassungen EN 175/EN 379 Gewicht, g 495 Bewertung 1/1/1/1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
schwarz-metallic
Beschreibung:
SOLAR STAR 2
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Schweisserhelm, Star, Schweisserschutz, Solar, Helm, Kopfschutz, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 186,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 186,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,53*
€ 194,53*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,18*
€ 208,68*
€ 5,95*
ab € 237,32*
€ 285,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.