Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0mm CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231299
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 8,0 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 400 mm Palettenmenge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
141 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
334
€ 6,90*
ab € 18,52*
€ 24,94*
7 Tage
283
€ 4,79*
ab € 18,54*
€ 24,95*
€ 4,90*
ab € 17,63*
€ 24,99*
6 Tage
334
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,32*
Lager 214
334
€ 4,30*
ab € 38,42*
€ 51,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.