Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0 mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0 mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0 mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 Stärke 8,0 mm CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231299
EAN/GTIN:
     4053569231299
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, schwere Ausführung • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern: Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 400 mm Materialstärke: 8,0 mm Palettenmenge:.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
b:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
800
Pfosteneinlass:
400
a:
141
Lochzahl:
4
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
s:
8
t:
8
Höhe:
800 mm
Breite:
151 mm
Stärke:
8 mm
Laschenhöhe:
800 mm
Laschenbreite:
80 mm
höhenverstellbar:
nein
Maß S:
8 mm
Maß C:
800 mm
Maß B:
80 mm
Maß A:
141 mm
Lochdurchmesser:
12,5 mm
Anschlussplatte Länge:
141 mm
Anschluss:
mit Lasche
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Einbetonieren,, mm,, Holzverbinder, zum, Materialstärke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,38*
€ 25,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 25,57*
7 Tage
76
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,61*
1 Tag
76
€ 8,50*
ab € 24,29*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.