Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 8,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 8,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 141 S tärke 8,0mm CE
Artikel-Nr.:
     4012-788293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231299
EAN/GTIN:
     4053569231299
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 8,0 mm

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 400 mm Palettenmenge: 100 Stück.

Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
80 mm
C:
800 mm
S:
8 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
76
€ 6,90*
ab € 18,44*
€ 25,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,38*
€ 25,09*
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 25,57*
7 Tage
76
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,61*
1 Tag
76
€ 8,50*
ab € 24,29*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.