Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m
Artikel-Nr.:
     214G-4052256001115
Herst.-Nr.:
     21.02.003.8x10000x9
EAN/GTIN:
     4052256001115
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM • Einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
8 mm
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5053*
€ 0,6453*
29 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6743*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 0,5097*
€ 0,7497*
100
€ 4,80*
ab € 0,5973*
€ 0,7573*
Lager 214
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 0,5458*
€ 0,8177*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,8177*
€ 0,97306
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,7417*
€ 0,88262
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,7217*
€ 0,85882
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7017*
€ 0,83502
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,6658*
€ 0,7923
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,0885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.