Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 8mm, B 9mm, Länge: 5m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4052256001115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4052256001115
EAN/GTIN:
     4052256001115
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM

• Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Dicke mm:
8
Länge L mm:
5
Breite mm:
9
udf_EDE_Katalog:
29317129
Breite:
9 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
100
€ 5,90*
ab € 0,5053*
€ 0,6453*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,5097*
€ 0,6497*
2 Tage
140
100
Frei Haus
ab € 0,5091*
€ 0,6743*
100
€ 4,80*
ab € 0,5983*
€ 0,7583*
2 Tage
140
5
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,6297*
€ 0,74934
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 64,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.