Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4052256001092
Herst.-Nr.:
     21.02.003.6x10000x38
EAN/GTIN:
     4052256001092
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM • Einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
6 mm
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,4041*
€ 1,7541*
29 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,4087*
€ 1,7653*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,468*
€ 1,978*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 2,01*
Lager 214
120
10
€ 4,30*
ab € 1,5371*
€ 2,1114*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,1114*
€ 2,51257
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,0614*
€ 2,45307
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,964*
€ 2,33716
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,914*
€ 2,27766
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,804*
€ 2,14676
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,7771*
€ 2,11475
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,5371*
€ 1,82915
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00002* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 21,114* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.