Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 6mm, B 38mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4052256001092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4052256001092
EAN/GTIN:
     4052256001092
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM

• Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk • Einseitig selbstklebend in Rollen • Geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Material: EPDM • Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Dicke mm:
6
Länge L mm:
10
Breite mm:
38
udf_EDE_Katalog:
29317129
Breite:
38 mm
Stärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,4141*
€ 1,7441*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,4187*
€ 1,7653*
Lager 7
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,468*
€ 1,798*
1 Tag
20
10
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,03*
100
€ 4,80*
ab € 1,68*
€ 2,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 179,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.