Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4051428056977 Herst.-Nr.: 644210/48 EAN/GTIN: 4051428056977 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Fuse TC Green Low 644210«, S1P SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD • Metallfrei • Keine störenden Nähte in den Flexzonen durch FUSE.TEC®-Technologie Fußbett: evercushion® BA Sohle: Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION™ mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest Material: Schaft: strapazierfähiger Mikrofaser, atmungsaktives Sandwich-Mesh, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Fiberglaskappe und flexibler FAP®-Durchtrittschutz, Vorderkappenschutz Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma halbschuh s1p schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, Schuh, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 70,83* | € 83,43* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 70,96* | € 83,45* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 71,81* | € 84,57* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 73,47* | € 88,77* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Paar | € 4,30* | ab € 85,23* | € 102,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,615* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|